Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Convertir des composants de la tablette dans travailler travailler dessus d’acier banc avec le modèle 8867-3-01. Se monte sur le dessus des armoires ou des tiroirs et des mesures 1-1/2 en haut, 42 en échelle et 18 en profondeur. Pour un montage au dessus des éléments de base et tiroir armoires. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Taille 1-1/2 "x 42" x 18 "
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
- Longueur 42-3/4 po (108,59 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Plan de travail
- Matériau Acier
- Capacité 1,5 ft²
- Numéro de référence du fabricant 8867-3-01
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo de plan de travail de garde, en acier 1-1/2 "x 42" x 18 "-8867-3-01
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires