Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Hertz : 60
- Surcharge : automatique
- Phase : 1
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur d’axe 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Kit de montage
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 48
- RPM nominal 1050
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CWLE (en) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1050 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant OYK1056
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle OYK1056, remplacement de York 1050 tr/min-230 Volts
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit