Souvent achetés ensemble
Prix : 5 589,00 $
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
Caractéristiques de l’appareil photo :
Comprend :
- Caméra : rapidement détecte et installe des caméras IP
- Configuration : pour une installation rapide
- Réseau : configuration du réseau et la redirection de port
- Enregistrement : configurer rapidement des résolutions d’enregistrement et le type d’enregistrement
- EZ Rechercher : Rechercher rapidement des événements de vignettes
- Copie EZ : auto copiez ce que vous jouez sur un lecteur flash USB
- Intégré PoE IEEE 802,3af
- Sortie vidéo : 1 HDMI®, 1 VGA
- Fonctionnalité Plug & jouer avec des caméras IP de Speco
- Ports de réseau double pour isoler le réseau de caméras IP et de trafic de réseau distant
- Enregistreur vidéo réseau avec serveur Speco DDNS gratuit
- Full HD (1920 x 1080) enregistrement et la lecture
- Intégré la technologie S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis et Reporting Technology for HDD)
- Réseau accessible via logiciel Multi-Client SpecoTech, SecureGuard® VMS et Speco joueur Mobile Viewer
- Compatible PC et MAC®
- garantie 3 ans
Caractéristiques de l’appareil photo :
- Full HD 1080p
- lentille de 2,8mm fixé
- Vidéo en temps réel jusqu'à 30fps
- PoE IEEE 802,3af
- Double en streaming
- Météo/anti-vandalisme
- IP66 conforme
- garantie 2 ans
Comprend :
- Bloc d’alimentation
- Distant
- Souris
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 48 VDC, 2 A
- Alerte audio Oui
- Type de caméra de sécurité Dôme & Bullet
- Type NVR
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Matériau Plastique & métal
- Objectif 3,7 mm
- Type d’objectif Objectif fixe
- Alerte visuelle Oui
- Digital Oui
- Nombre de zones 1
- Description 8-canal Plug-Play & NVR et IP Kit
- Commande à distance Oui
- LED IR 24
- résolution 1080p
- Mémoire interne Oui
- Marque Speco Technologies
- Nombre de canaux 8
- Appareil de ramassage 1/3" 3MP CMOS
- Nombre de caméras incluses 4
- Armoires de rangement 2TB
- Numéro de référence du fabricant ZIPL8BD2
- Couleur Noir
- DVD-RW Non
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC, CE, RoHS
Galerie de photos et vidéos
-
Enregistreurs DVR sécurité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speco ZIPL8BD2 8 canaux Plug-Play & NVR et Kit IP, Dome 4 & 4 caméras Bullet, 2To
5589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires