Souvent achetés ensemble
Prix : 4 739,00 $
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
Caractéristiques de l’appareil photo :
Comprend :
- Configuration : pour une installation rapide
- Réseau : configuration du réseau et la redirection de port
- Enregistrement : configurer rapidement des résolutions d’enregistrement et le type d’enregistrement
- EZ Rechercher : Rechercher rapidement des événements de vignettes
- Copie EZ : auto copiez ce que vous jouez sur un lecteur flash USB
- 8 canal HD-TVI 1080 p DVR, 2TB
- 1080p @ 15fps/720P @ 30fps sur coax (HD-TVI)
- Rétro-compatible avec toutes les caméras analogiques
- Signal à distance jusqu'à 1600 pieds
- Sortie vidéo : 1 HDMI®, 1 VGA, CVBS 1
- Compression vidéo H.264
- Networkable DVR avec serveur Speco DDNS gratuit
- garantie 3 ans
Caractéristiques de l’appareil photo :
- HD-TVI 1080p @ 30fps
- lentille de 3,6mm fixé
- Résistant aux intempéries
- IP66 conforme
- garantie 2 ans
Comprend :
- Bloc d’alimentation
- Distant
- Souris
- Clé
- Vis à tôle
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 25,1 lbs (11,41 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC
- Description 8 canaux DVR et caméra
- LED IR 24
- résolution 1080p
- Type DVR
- Type de caméra de sécurité Dôme
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Speco Technologies
- Nombre de canaux 8
- Appareil de ramassage 1/3" 2MP CMOS
- Nombre de caméras incluses 8
- Objectif 3,6 mm
- Armoires de rangement 2TB
- Type d’objectif Objectif fixe
- Numéro de référence du fabricant ZIPT88D2
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC, CE, RoHS
Galerie de photos et vidéos
-
Enregistreurs DVR sécurité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8 et DVR 8 canaux HD-TVI Speco ZIPT88D2 dôme caméra Kit, 2 to
4739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires