Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

Article nº : WBB0007482

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Le chariot élévateur latéral rouge Spotter de IRONguard piétonne AVERTISSEMENT FORK LIFT SPOT LIGHT

Aider à prévenir le Personnel et les Collisions piétonnes !

Le chariot élévateur latéral Spotter fournit une alerte visuelle pour l’entrepôt et le personnel de l’expédition en projetant un modèle de faisceau de lumière spot lumineux rouge sur le sol, sur les deux côtés du chariot élévateur, contribuant à favoriser une plus grande sécurité au travail. Cette lueur rouge est qu'un indicateur visuel des piétons distance de sécurité doit garder entre eux et le chariot élévateur. En séjournant à l’extérieur de ce périmètre, piétons évitera la blessure au pied et la collision de la balançoire en arrière. Lumières de IP67 LED (Light Emitting Diode) résistant aux chocs et UV-résistant en polycarbonate projette un point rouge visible sur le côté du chariot élévateur pour avertir les piétons du trafic à proximité de chariot élévateur. LED lampe de securite chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule à utiliser et peut être installé sur le côté de n’importe quel véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels. La durée de vie heure 100 000 LED est montés dans un boîtier robuste en aluminium pour la longue vie.

Remarque : Configuré pour l’entrée de C.C de Volt de 9 64.

Remarque : Vendus séparément ; 2 feux sont recommandées, une de chaque côté du véhicule.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 en
  • Longueur 8 dans
  • Hauteur 2-3/4 en
  • Poids 2 lbs

Détails du produit

  • Tension 9 à 64 V
  • Emplacement de montage Universal
  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Fork Lift face Spotter rouge Light
  • Type Piétonne AVERTISSEMENT Fork Lift Truck Spotlight
  • Position sur chariot élévateur Côtés
  • Nombre de LED 6
  • Quantité par paquet 1
  • Marque IRONguard™
  • Couleur du faisceau lumineux Rouge
  • Style La longue-vue de côté de chariot élévateur
  • Lumens 1200
  • Numéro de référence du fabricant 70-1094
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications IP67
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

Article nº : WBB0007482

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant