Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Article nº : WB116152

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Eagle DRUM TRAY WITH GRATING - YELLOW WITH BLACK GRATING

Drum Tray est idéal pour une utilisation sous les tambours où la distribution ou le remplissage a lieu pour attraper les déversements accidentels ou les fuites. Détient (1) 30 ou (1) 55 gallons Tambour, ou utilisation avec grille (inclus) pour 5 gallons Conteneurs et batteries. Capacité de déversement de 10 gallons.

Poids &Dimensions

  • Largeur 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre 31 in (78,74 cm)

Détails du produit

  • Marque Eagle Mfg
  • Assemblage requis Non
  • Description Plateau de tambour avec caillebotis
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 1615
  • Capacité 10 gal (37,85 l)
  • Capacité du tambour 30 & 55 gal (3,79 l)
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Fatima Zahrae

    Date de : Avril 23, 2019

    plateau de tambour
    Votre commentaire :
    très bon et solide
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Chariot à plateau à baril Eagle 1618

365,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Article nº : WB116152

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant