Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot à plateau à baril Eagle 1618

Chariot à plateau à baril Eagle 1618

Article nº : WB116153

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot à plateau à baril Eagle 1618
  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

  • Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

    249,95 $

  • Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

    519,00 $

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Eagle 1615 tambour plateau avec caillebotis 30 et 55 gallons Drums - jaune avec caillebotis noir

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Eagle tambour plateau DOLLY

Utiliser avec des plateaux à tambour Eagle pour faciliter la mobilité. 31" dia. x 7" H.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 31 in (78,74 cm)
  • Diamètre 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Plateau de Dolly
  • Marque Eagle Mfg
  • Numéro de référence du fabricant 1618
  • Capacité du tambour 30 & 55 gal
  • Couleur Noir
  • Type de roue Roulettes pivotantes (4)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot à plateau à baril Eagle 1618

Chariot à plateau à baril Eagle 1618

Article nº : WB116153

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot à plateau à baril Eagle 1618
    Chariot à plateau à baril Eagle 1618
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant