Souvent achetés ensemble
Prix : 4 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Hauteur abaissée 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur surélevée 52 in (132,08 cm)
- Hauteur de levage pouces par course 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur de fourche 25 in (63,5 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 15 in (38,1 cm)
- Gamme de pouces de longueur fourche 23 à 26 pouces
- Straddle Largeur de jambe 15 I.D. dans
- Dimensions de la plate-forme ---
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Presto
- Matériau Acier
- Style de camion Réglage de la fourche
- Puissance Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant M252
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
39,95 $
11 509,00 $
Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 2 000 lb x 1 lb
Article nº : 244244
Pas encore évalué
1 519,00 $
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 509,00 $
PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M252 1000 lb avec Adj. fourches
4589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires