Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches

Article nº : WB176762

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches
  • SP24 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 25" L

    1 199,00 $

  • Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12

    48,00 $

  • Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12

    46,68 $

Prix : 5 005,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M366 1000 lb Cap. avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M366 1000 lb Cap. avec plate-forme

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M166 1000 lb avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M166 1000 lb avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M152 1000 lb avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M152 1000 lb avec plate-forme

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Ces ascenseurs sont conçus pour traiter tous les types de tâches de levage. Simple pour utiliser la pédale permet de levage sans effort et variable contrôlée abaissement. Corresponde au standards portes et présente des performances dans des zones très encombrées. Sécurité testée pour 25 % de surcharge. 5" roues de charge phénoliques et 4" roulettes pivotantes. Verrouillage breveté plancher lourds. I.D. 15" largeur de base. Ajouter 6" pour la largeur de base dans l’ensemble.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 80 in (203,2 cm)
  • Hauteur abaissée 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur surélevée 66 in (167,64 cm)
  • Hauteur de levage pouces par course 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Longueur de fourche 25 in (63,5 cm)
  • Longueur 42 in (106,68 cm)
  • Centre de chargement 15 in (38,1 cm)
  • Gamme de pouces de longueur fourche 23 à 26 pouces
  • Straddle Largeur de jambe 15 I.D. dans
  • Dimensions de la plate-forme ---
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Marque Presto
  • Matériau Acier
  • Style de camion Réglage de la fourche
  • Puissance Activé par pédale
  • Numéro de référence du fabricant M266
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • J'ai besoin de connaître la largeur de la partie intérieure de la jambe

    Question posée par : Eduardo, May 03, 2024

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 29, 2019

      Bonjour Eduardo, la largeur de la jambe à cheval (distance entre les jambes) est de 15". Je vous remercie pour votre question.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches

Article nº : WB176762

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M266 1000 lb avec Adj. fourches
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant