Prix : 198,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique supplémentaire est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) peuvent ajouter des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A18247C
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Eddie Fast
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Un surmeuble peut-être utilisé en ligne alongsidea rayonnage de démarreur par mettant THE Add-on unité sur le polonais au fin de la pleine unité il serait être attaché afin ? Je me rends compte que la hauteur relative des plateaux individuels serait différente, mais ce serait OK dans le scénario que je contemple
Question posée par : Dave, 15 et 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 15, 2015
« Voilà comment une étagère le module fonctionne. »
-
72,95 $
17,00 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S1824C, 24 po l x 18 po P, chromé
Article nº : S1824C
Pas encore évalué
34,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Économisez 29,00 $ avec ce produit comparable
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 24 » L x 18 » P x 74 » H
Article nº : B969997
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
169,95 $
comparer les élémentsÉtagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 18 » P x 74"H
198,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange