Prix : 564,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique supplémentaire est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) peuvent ajouter des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24728C
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
1 St question : lorsque vous achetez ce produit et l’étagère « ON ajoute » compagnon que les navires avec les jambes vs 2 4 - faire les étagères aligner et demeure de niveau tout au long de l’ensemble du pied 12 des unités ? Ou les unités de l’Add-on besoin d’attachement un cran au-dessus ou au-dessous de l’emplacement original de la tablette ? La façon du ajouter sur l’unité se fixe à l’appareil principal n’est pas clair dans les photos et je veux être sûr que chaque niveau de rayonnage est à la même hauteur sur toute la largeur des deux unités.
Question posée par : Août 06, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 06, 2012
Modules pour les étagères de fil Chrome Nexel attachent au moyen d’un crochet en S qui assure que les tous les niveaux sont à la même hauteur. Veuillez consulter l’onglet informations de produit pour plus d’informations concernant les unités d’Esses & Add-on.
-
72,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S2472C, 72 po l x 24 po P, chromé
Article nº : 188564
Pas encore évalué
92,95 $
29,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Économisez 154,05 $ avec ce produit comparable
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 86 » H
Article nº : 797891
Expédition en un jour ouvrable
409,95 $
comparer les élémentsÉtagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, Add-On, 72 » L x 24 » P x 86"H
564,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange