Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris

Article nº : WB236066A

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
  • Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

    271,96 $

  • Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (20 GA)

    34,95 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix initial : 309,95 $

Prix promotionnel: 247,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Surmeuble
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Ce surmeuble comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 1 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.

Tous les panneaux expédiés en pièces (2) ou (3) pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 73 in (185,42 cm)
  • Capacité de poids 1250
  • Jauge 20 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont solide
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Capacité moyenne
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Clip fermé
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 236066A
  • Matériel d’étagère Acier
  • Couleur Gris
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANDREA

    Date de : Avril 23, 2019

    Rayonnage en acier
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé plusieurs des étagères et est heureux avec eux. Cependant, parfois l’expédition n’est pas bon.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Global Industrial™ End Panel 12 X 73

35,95 $

Global Industrial™ Back Panel 36 X 73

99,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (20 GA)

34,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris

Article nº : WB236066A

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 36"L x 12"P x 73"H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant