Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris

Article nº : WB236229A

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
  • Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 18"P x 85"H, Gris

    499,00 $

  • Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (20 GA)

    65,95 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 459,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 459,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 435,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 419,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Panneau arrière Global Industrial™ 47 » L x 13 » H pour unité de 48 » W

Panneau arrière Global Industrial™ 47 » L x 13 » H pour unité de 48 » W

Global Industrial Panneau™ latéral 15"W x 13 » H pour unité 18 » W

Global Industrial Panneau™ latéral 15"W x 13 » H pour unité 18 » W

Panneau arrière Global Industrial™ 47 » L x 39 » H pour unité de 48 » W

Panneau arrière Global Industrial™ 47 » L x 39 » H pour unité de 48 » W

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Surmeuble
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Ce surmeuble comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 1 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.

Tous les panneaux expédiés en pièces (2) ou (3) pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 85 in (215,9 cm)
  • Capacité de poids 1250
  • Calibre 20 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont solide
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Capacité standard
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Clip fermé
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 236229A
  • Matériel d’étagère Acier
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : jennmiller37

    Date de : Avril 23, 2019

    Super pour notre but!
    Votre commentaire :
    Je pense que les étagères ont été un excellent achat à nos fins. Nous avions besoin de rayonnages métalliques pour nos archives pendant plusieurs années et c’était une excellente solution. * * Le seul inconvénient de cet article est que les panneaux arrière/latéraux sont un peu fragiles et notre service de maintenance a eu un diable d’un temps de les assembler. Ils ont dû se réunir dans l’espace qu’ils seraient logés. Le service à la clientèle était super, il y avait une première peur que nous n’avons pas reçu l’un des 13 "côtés et Margie m’a contacté et expédié un hors immédiatement sans frais pour nous.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Global Industrial™ End Panel 15 X 85

58,95 $

Global Industrial™ Back Panel 48 X 85

169,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (20 GA)

65,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris

Article nº : WB236229A

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 18"P x 85"H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant