Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise

Article nº : WB257927

(26)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
  • Armoire de rangement en plastique Iceberg™, 36 po L x 22 po P x 72 po H, noir, non assemblé

    1 089,00 $

  • Armoire de rangement en plastique Iceberg™, 36 po L x 22 po P x 72 po H, gris clair, non assemblé

    1 069,00 $

  • Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

    177,00 $

Prix : 329,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 329,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 315,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Idéalement, stocker et organiser des fournitures et du matériel. La corrosion et résistant aux bosselure construction en plastique avec des portes fermant à clé pour la sécurité. Le cabinet est gris et est pratiquement entretien gratuit et facile à nettoyer. Étagères fixes ont jusqu'à 110 lb capacité chacun. Les portes sont verrouillable pour la sécurité. Enclenchez la construction ensemble assemble en 15 minutes. Facilité de montage.

Cliquez ici pour voir les Instructions d’assemblage -

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 37 in (93,98 cm)
  • Capacité de poids 110 lbs (50 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Nombre de tablettes 2
  • Nombre d’étagères fixes 2
  • Type de construction À assembler
  • Type de verrou Cadenas Hasp
  • Nombre de portes 2
  • Type Meuble de rangement
  • Nombre de compartiments 2
  • Marque Rubbermaid
  • Type de base Cadre
  • Matériau Plastique
  • Style Hauteur comptoir
  • Numéro de référence du fabricant G708500MICHR
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    13
  • 4 étoile(s)

    8
  • 3 étoile(s)

    5
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JANE

    Date de : Mars 12, 2021

    Ça a l’air super sur mon porche.
    Votre commentaire :
    Une fois que nous avons reçu l’article avec toutes les pièces dans la boîte, il est allé ensemble facile et s’adapter à mes besoins sur notre porche avant - je garde des tapis de porte et oreiller porche avant en elle. Accès facile.
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Juillet 08, 2020

    Armoires robustes
    Votre commentaire :
    Solide armoire facile à assembler
  • Reviewer : Sharon

    Date de : Juin 05, 2020

    J’ai résolu mes besoins dans la cuisine.
    Votre commentaire :
    Je n’ai aucun moyen de fournir des photos. Cependant, le cabinet est ce que je cherchais depuis un certain temps. Maintenant que je l’ai enfin, il est parfait pour mes besoins. J’ai un problème avec la bonne porte qui ne restera pas fermée et j’ai un chat curieux qui n’a aucun problème à ouvrir les portes. Je dois le traiter comme un enfant et mettre des serrures sur les portes de l’armoire. On m’a dit que je peux remédier au problème avec de petites plaques magnétiques faites pour les portes de l’armoire. Je vais certainement le faire.
  • Reviewer : CHRISTA

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoire de stockage
    Votre commentaire :
    L’unité est simple à assembler et à sécuriser. Achèterais encore
  • Reviewer : GERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Département achats
    Votre commentaire :
    grande armoire
  • Reviewer : ED

    Date de : Avril 23, 2019

    Coffret de rangement rubermaid 7085
    Votre commentaire :
    les deux unités achetées ont bien fonctionné; bonnes unités robustes pour notre but
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    ACHAT MGR
    Votre commentaire :
    Grande srevice
  • Reviewer : Wesley

    Date de : Avril 23, 2019

    #RP1257927
    Votre commentaire :
    La commande et la livraison était facile et rapide. Produit était comme annoncé.
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoire de rangement en plastique Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Le cabinet vient d’acheter est un remplacement exact que nous avons eu pendant 8 ans. Une tempête de grêle très forte A endommagé le toit du meuble. Il nous a bien servis autrement.
  • Reviewer : Jenny

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas aussi solide que je l’espérais
    Votre commentaire :
    Ce cabinet est suffisant pour nos besoins, mais il n’est pas substantiel comme je l’attendais d’un produit Rubbermaid. En outre, les trous pour accueillir la serrure ne sont pas assez grands pour un verrou de combinaison standard. Vous devrez utiliser un verrou avec un boulon plus petit.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • pouvez vous mural cette armoire ?

    Question posée par : Jason, août 23, 2017

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Jason, malheureusement ce cabinet n’est pas conçu pour être fixé au mur. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise

Article nº : WB257927

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Armoire de rangement en plastique à hauteur de comptoir Rubbermaid®, 36 po L x 18 po P x 37 po H, non assemblée, grise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant