Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l

Montré le couvercle avec conteneur

Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l

Article nº : WB275976

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
  • Conteneur en fil pliant industriel™ global, 40 « L x 32 » L x 34-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

    281,95 $

  • Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

    283,95 $

  • Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 5000 Lb. Capacité

    334,95 $

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 40 « L x 32 » L x 34-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 40 « L x 32 » L x 34-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

COUVERCLE À CHARNIÈRE
Construction de mailles ouvertes offre une visibilité excellente, contrôle des stocks simple et élimine la poussière et la saleté s’accumuler. Le couvercle est verrouillable pour la sécurité. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. Met en place en quelques secondes !

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)
  • Longueur 40 in (101,6 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Treillis métallique
  • Numéro de référence du fabricant 275976
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Davenie Davenie

    Date de : Mai 11, 2020

    Chariot de récipient
    Votre commentaire :
    Chariot durable. très lourd
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Bien construit, polyvalent
    Votre commentaire :
    Cette cage de fil pliable est parfaite pour sécuriser les articles. Il est très bien construit, très robuste et clairement de haute qualité. Il a été expédié par UPS normal (ne nécessite pas une expédition de fret), mais il est probablement sur le bord des capacités d’UPS depuis la boîte a été déchiqueté quand il est arrivé. Indépendamment de l’état de la boîte quand il est arrivé, la cage elle-même était en excellent état. Si vous voulez l’utiliser pour des articles entièrement sécurisés, vous devez également commander le couvercle de l’accessoire (vendu séparément).
  • Reviewer : Yolanda

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercles de treillis métallique
    Votre commentaire :
    Merci pour vos livraisons promptes et un excellent service à la clientèle.
  • Reviewer : Connie Wilson

    Date de : Avril 23, 2019

    32 X 40 pliage de fil conteneur accessoire couvercle-charnière
    Votre commentaire :
    Très bonne qualité. Il semble bien tenir pour être âgé de 6 ans.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la hauteur ?

    Question posée par : Linda, 16 et 2017 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Linda, c’est juste le couvercle sur le récipient et ajouterais sur. 2" à la hauteur pour le conteneur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l

Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l

Article nº : WB275976

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 40 po L x 32 po l
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant