Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle plat pour 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts - gris

Couvercle plat pour 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts - gris

Article nº : WB498579GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Gris

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

28 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

28 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Couvercle pour
Rebuts de carrés Rubbermaid Brute 40 gallon

Ces couvercles étanche permet de protéger contenus stockés à l’intérieur. Idéal pour stockage ou d’élimination. Difficile, longue durée de résine de polyéthylène est équipement de viande de volaille & USDA approuvé et certifié aux normes 1 # et #2 NSF. Prix indiqué pour chaque pièce. Prix indiqué pour chaque pièce. Vente de carton de 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Poids 3,4 lbs (1,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 40 gal (151,42 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG353900GRAY
  • Forme Carré 
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle plat pour 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts - gris

Couvercle plat pour 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts - gris

Article nº : WB498579GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant