Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Article nº : WB501996GY

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Noir
  • Jaune
  • Rouge
  • Bleu

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
  • Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris

    92,95 $

  • Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

    165,95 $

  • Rubbermaid® couvercle solide avec poignée,

    80,95 $

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Ce gallon 23 forme du conteneur de recyclage fait une utilisation efficace de l’espace limité. Le profil peu encombrant s’adapte pratiquement n’importe où. Fonctionnalités du conteneur Rubbermaid Slim Jim® canaux de ventilation que faciliter l’enlèvement des revêtements jusqu'à 80 % plus facile, amélioration de la productivité et réduire le risque de blessure du travailleur. Comprend sac potelets pour sécuriser les paquebots autour du bord du conteneur et permettre des changements de revêtement rapide et sans noeud. Longue durée de construction en plastique durable résiste à bosses, les fissures et la corrosion. Couvercles vendus séparément.
Conçu pour être utilisé avec les couvercles de Rubbermaid Slim Jim disponibles dans les styles de recyclage du papier, bouteille et peut recyclage et poignée. Pour construire un système mobile, rejoignez les conteneurs de recyclage avec les chariots.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Type Boîte de recyclage polyvalente
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant FG354060GRAY
  • Forme Rectangle
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SANDRA

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour Station
    Votre commentaire :
    Je suis vraiment heureux que ces conteneurs s’adapter la station qui les utilise. Bonne et robuste.
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Gardien d’immeuble
    Votre commentaire :
    Grand récipient résistant
  • Reviewer : KevDude

    Date de : Février 16, 2012

    Poubelle robuste
    Votre commentaire :
    Belle robuste peut, nous devrait durer des années.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 10,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, gris

Article nº : 261902GY

(7)

Expédition en un jour ouvrable

119,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

165,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Rubbermaid® couvercle solide avec poignée,

80,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Article nº : WB501996GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant