Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

Article nº : WB501997BK

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
  • Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

    439,80 $

  • Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

    129,95 $

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Lien ou utiliser individuellement afin de créer un centre de recyclage mobile. capacité de lb 80 individuellement ou 120 lb capacité lorsqu’il est associé. S’intègre aussi bien les 16 ou 23 gallon conteneurs de recyclage (vendus séparément). Les dimensions sont 23/7-16" W x 15" D x 10-13/16 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-7/16 po (59,53 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 10-13/16 po (27,46 cm)

Détails du produit

  • Capacité 16 & 23 gal
  • Type Poubelle peut Dolly
  • Type d’accessoire Chariot
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Résine
  • Numéro de référence du fabricant 1980602
  • Forme Rectangle
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GREGORY

    Date de : Avril 23, 2019

    Rend Mobil
    Votre commentaire :
    Avoir le conteneur de recyclage sur les roues rend la vie plus facile. La chose peut facilement être déplacée autour si nécessaire.
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Beau produit
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont grands pour Wheeling Slim Jim poubelles autour, surtout quand lourds. Ils sont assez coûteux pour un morceau de plastique, mais devrait durer des années et des années.
  • Reviewer : Aurore Furr

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneurs de recyclage de Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont exactement comme ceux que nous avons actuellement. Elles sont géniaux et facilitent le déplacement des contenants de recyclage.
  • Reviewer : Kevdude

    Date de : Février 16, 2012

    Roues de Nice...
    Votre commentaire :
    Idéal pour déplacer ces poubelles slim à la benne à ordures.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

Article nº : WB501997BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant