Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

Article nº : WB501992BL

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

109,95 $ ch.

Prix: 439,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Ce couvercle dispose d’une fente d’ouverture pour accueillir les déchets de papier recyclable tout en gardant des produits non recyclables. Élimine le besoin de tri malpropre. Construction en plastique durable est longue durée. Couvercle s’adapte aussi bien le 16 et 23 gallons (vendus séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-3/8 po (51,75 cm)
  • Profondeur 11-5/16 po (28,73 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)

Détails du produit

  • Capacité 16 & 23 gal
  • Type Couvercle en papier de recyclage
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG270388BLUE
  • Forme Rectangle
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GREGORY

    Date de : Avril 23, 2019

    S’adapte juste à droite
    Votre commentaire :
    Ceci complète le conteneur de recyclage. Ça rend les choses plus bien.
  • Reviewer : CHARLENE

    Date de : Avril 23, 2019

    J'adore
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien pour notre entreprise
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Beau produit
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont agréables à utiliser pour garder d’autres ordures hors de mon recyclage du papier.. genre de coûteux, mais devrait durer.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chariot Slim Jim® pour contenant à recyclage Rubbermaid

165,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

129,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

Article nº : WB501992BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant