Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu

Article nº : WB501995BL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    92,95 $

  • Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu

    97,95 $

  • Couvercle de recyclage du papier pour récipient de recyclage rubbermaid, bleu, qté par paquet : 4

    439,80 $

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Ce recyclage conteneur encombrant profil s’adapte pratiquement n’importe où. Fonctionnalités du conteneur Rubbermaid Slim Jim® canaux de ventilation que faciliter l’enlèvement des revêtements jusqu'à 80 % plus facile, amélioration de la productivité et réduire le risque de blessure du travailleur. Comprend sac potelets pour sécuriser les paquebots autour du bord du conteneur et permettre des changements de revêtement rapide et sans noeud. Les poignées de base et jante améliorent prise et un contrôle tout en soulevant et vidage des conteneurs pleins. Longue durée de construction en plastique durable résiste à bosses, les fissures et la corrosion. Couvercles vendus séparément.
Conçu pour être utilisé avec les couvercles de Slim Jim disponibles dans les styles de recyclage du papier, bouteille et peut recyclage et poignée. Pour construire un centre de recyclage mobile, rejoignez les conteneurs avec des chariots.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/8 po (58,74 cm)
  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 24-7/8 po (63,18 cm)

Détails du produit

  • Capacité 16 gal (60,57 l)
  • Type Boîte de recyclage polyvalente
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG354100DBLUE
  • Couvercle Non
  • Forme Rectangle
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dan

    Date de : Avril 23, 2019

    Recyle réceptacle
    Votre commentaire :
    Très bien construit, facile à nettoyer. Ne culbute et pourtant il n’est pas lourd à déplacer.
  • Reviewer : Mel Huwe

    Date de : Février 17, 2012

    gallon 16 rubermaid bleu conteneur de recyclage.
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien avec notre programme de recyclage.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, bleu

Article nº : 261902BL

(4)

Expédition en un jour ouvrable

119,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu

Article nº : WB501995BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Recycling Can, 16 Gallon, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant