Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris

Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris

Article nº : WB498828GY

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris
  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    92,95 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

Prix : 92,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Couvercle pour récipient rectangulaire poubelle Rubbermaid
Top swing permet aux déchets pour les déposer dans la poubelle sans contact de la main tout en contrôlant les insectes et les odeurs. Couvercle bascule vers l’arrière pour masquer la corbeille de la vue du public.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-3/8 en
  • Profondeur 20-1/2 en
  • Hauteur 5 dans

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 16 & 23 gal
  • Type Couvercle de porte battante
  • Pour une utilisation avec 16 & 23 gallons
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG267360GRAY
  • Forme Rectangle
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HOLLY

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande poubelle
    Votre commentaire :
    Il a acheté pour un environnement commercial occupé. Fonctionne très bien pour les fonctionnalités ainsi que des coûts
  • Reviewer : CONNIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle
    Votre commentaire :
    Lidf gris est grande. ne correspond pas à la couleur « bin mince », Dieu merci. Bon style, s’adapte bien. Nous l’aimons !
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Gardien d’immeuble
    Votre commentaire :
    Bon nouveau style rendra facile à nettoyer
  • Reviewer : Toye Nicholson

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Comme ça, il s’intègre parfaitement dans le coin.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris

Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris

Article nº : WB498828GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris
    Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris
    Couvercle pour poubelle rectangulaire Rubbermaid de 16 à 23 gallons, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant