Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Article nº : WB506744

(7)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

    220,95 $

  • Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

    179,95 $

  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

    375,95 $

Prix initial : 429,95 $

Prix promotionnel: 343,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

National Public places pliante en plastique chaise - Triple accolade - noir, qté par paquet : 4

National Public places pliante en plastique chaise - Triple accolade - noir, qté par paquet : 4

Chariot pour chaise 1100, capacité de 26 chaises

Chariot pour chaise 1100, capacité de 26 chaises

Notre chariot de table Interion® est un chariot mobile durable qui organise, stocke et transporte des tables pliantes rectangulaires en position empilée à plat. Le chariot peut contenir jusqu’à 12 tables, chacune mesurant jusqu’à 72 po de long. Non pas gâcher 4" roulettes résistantes (deux fixée, deux pivotantes). 2" soudés acier d’angle construction. Brown. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur du chariot intérieur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Hauteur 47 in (119,38 cm)
  • Poids 84 lbs (38,18 kg)

Détails du produit

  • Description Panier de Table pliante
  • Capacité 12 tables
  • Pour une utilisation avec Tables rectangulaires
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Style Empilage horizontal
  • Numéro de référence du fabricant 506744
  • Type de chariot Panier de table
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Donna

    Date de : Octobre 20, 2021

    chariot
    Votre commentaire :
    le chariot est parfait et robuste
  • Reviewer : PAM CLAWSON

    Date de : Novembre 13, 2019

    Qualité Godo
    Votre commentaire :
    Comme ci-dessus
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 23, 2019

    Panier
    Votre commentaire :
    Roule doucement. Facile à charger et à décharger. Achèterait à nouveau si nécessaire
  • Reviewer : JULIE

    Date de : Avril 23, 2019

    gardien
    Votre commentaire :
    SO POUR SI BON
  • Reviewer : DEBBIE

    Date de : Avril 23, 2019

    besoin d’avoir
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien avec les tables la vie est plus facile maintenant
  • Reviewer : Sandy Bentley

    Date de : Avril 23, 2019

    Panier de Table pliante
    Votre commentaire :
    Nous venons d’acheter cet article de sorte qu’il sera un certain temps avant que nous puissions déterminer ses véritables capacités. Nous sommes ravis de pouvoir les placer sur le chariot et de les enfermer afin qu’ils ne disparaissent pas. En ce moment, je dirais que nous sommes très satisfaits de nos achats.
  • Reviewer : Jenna Messier

    Date de : Avril 23, 2019

    le premier a été brisé
    Votre commentaire :
    le premier chariot de table est arrivé cassé. puis j’ai dû appeler à plusieurs reprises le Bureau pour obtenir un nouveau. Maintenant, j’ai un nouveau, et je n’aime pas le fait que la poignée que vous tirez sur est complètement déconnectée et sort que vous tirez. Mauvaise conception, je n’achèterais pas ce nouveau. Et je dois encore discuter avec le Bureau de ne pas payer deux fois.- *** Commentaire global: le client a appelé le service à la clientèle pour signaler les dommages. Nous avons déposé une réclamation auprès du transporteur et avons délivré au client un crédit. ***
  • Reviewer : Sonya Payne

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de table est facile à manœuvrable.....
    Votre commentaire :
    ... minces et les tables s’adaptent parfaitement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Interion® Multi-Use Table Transport Dolly Cart - Brown - 10 Table Capacity

Article nº : B2217192

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

511,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

220,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

179,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

375,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Article nº : WB506744

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant