Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6

Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6

Article nº : WB585454

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

56,95 $ ch.

Prix: 341,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

Global Industrial™ Atomic Wall Clock 14" Acier inoxydable

Global Industrial™ Atomic Wall Clock 14" Acier inoxydable

Global Industrial™ Medical Chart Hanging Wall File Holder, 20 Pockets, Noir

Global Industrial™ Medical Chart Hanging Wall File Holder, 20 Pockets, Noir

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 18 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 18 » P x 74"H

RUBBERMAID EFFACER DES BOÎTES DE RANGEMENT EN PLASTIQUE

Fait de plastique polycarbonate de visibilité, tache et briser la résistance, ces boîtes de rangement en plastique de qualité industrielle sont idéales pour une variété de fins de stockage - surtout les utilisations des services alimentaires. Ils répondent aux normes NSF Standard #2, USDA viande et volaille et FDA et conforme HACCP. Tous les styles sont lave-vaisselle et congélateur sans danger, couvercles hermétiques caractéristique et panneaux étiquetage pour garantir la fraîcheur. Tailles, conçus pour être compatible avec plateau standard de l’industrie et les dimensions de compteur. Couvercles vendus séparément.

Vendu à 6 par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Capacité 5 gal. (18,93 l)
  • Type Baignoire de bus
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant FG330600CLR
  • Couvercle Non
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6

Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6

Article nº : WB585454

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Plastique transparent Rubbermaid 3306-00 boîte 5 Gallon 18 x 26 x 3-1/2, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant