Rayonnage ultrarobuste à 5 étages, surface en bois, 48 po L x 24 po P x 84 po H
Global Industrial 5 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, terrasse en bois
Article nº : WB601889
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
5
- Surface en bois
- Aucun plateau
- Pont en stratifié
- Pont de fil
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 327,95 $
Prix promotionnel: 291,16 $
Les clients ont également été consultés
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
Le démarreur d’étagère sans boulon à 5 étagères Global Industrial™ avec platelage en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1 1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales rivetées doubles qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage ultrarobuste à 5 étages, surface en bois, 48 po L x 24 po P x 84 po H
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui T Post fonctionnera pour vous connecter à 601889 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Permet de connecter 790 111CP601889 T Post
-
21,50 $
Global Industrial 5 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, terrasse en bois
291,16 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange