Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité

Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité

Article nº : WB748040

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 68,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Rigid Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité

Global Industrial™ Rigid Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité

Global Industrial™ Swivel Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité

Global Industrial™ Swivel Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

ROUE AVANT COMPLÈTE PNEUMATIQUE

Transport des pièces délicates et matériaux pratiquement sur l’air. Entièrement pneumatique, amortisseur fatigué, roulement roue absorbe les vibrations qui pourraient être nocifs pour le chargement, tout en protégeant les sols. Résistant à la corrosion galvanique roulettes des années de service fiable. Pneus en caoutchouc gris. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 7 à 8 pouces
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)

Détails du produit

  • Indice de roulette Pneumatique
  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Caoutchouc
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 748040
  • Caster Type Rigide
  • Couleur Gris
  • Évaluation de Ply 4

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Janet

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Le produit était comme décrit et est arrivé rapidement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Marathon 00315 8" increvables roulette

70,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité

Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité

Article nº : WB748040

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
    Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
    Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
    Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
    Global Industrial™ Rigid Plate Caster 8" Full Pneumatic Wheel 300 lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant