Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55

Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55

Article nº : WB793114

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 55 gallons tête fermée

    347,95 $

  • 24" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

    73,90 $

  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 55 gallons tête ouverte

    450,95 $

Prix : 535,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 535,00 $ ch.
  • Achetez 5-8 509,00 $ ch.
  • Acheter 9+ 495,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Clé pour obturateurs Wesco® Drum Bung 272086

Clé pour obturateurs Wesco® Drum Bung 272086

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Diable pour barils Wesco® 240001 avec quatre roues pour barils en acier de 30 et 55 gallons

Diable pour barils Wesco® 240001 avec quatre roues pour barils en acier de 30 et 55 gallons

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Drainer 4-Wheel Drum Truck Polyolefin Casters 1000 Lb. - 45P

Drainer 4-Wheel Drum Truck Polyolefin Casters 1000 Lb. - 45P

Wesco® tambour camion avec roues 2 240003 pour fûts en acier de gallons, 30, 55 & 85

Wesco® tambour camion avec roues 2 240003 pour fûts en acier de gallons, 30, 55 & 85

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Wesco® tambour camion

Accepte les fûts en acier 30 et 55 gallon. Caractéristiques robustes en acier construction, un crochet réglable qui engage fermement bord du tambour et une béquille qui permet de stocker debout. Ceci Camion à tambour de distribution dispose d’une conception à quatre roues permettant à une personne de charger, décharger et drainer des fûts. La selle double rebord s’élève le tambour pour une hauteur de vidange 14" coulée horizontale facile. Rouleaux en acier sur cadre de lit, faites tourner le tambour sans la retirer du camion.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Diamètre de la roue 10 &6 pouces
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 56-1/2 po (143,51 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Poids 84 lbs (38,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Hauteur de vidange 14"
  • Capacité 30 & 55 gal
  • Type Camion de distribution
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 240005
  • Couleur Rouge
  • Type de roue Caoutchouc
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HENRY

    Date de : Avril 23, 2019

    4 tambour de distribution de roue
    Votre commentaire :
    La pièce d’équipement idéale pour nos besoins en production. Durable, facile à utiliser et économique.
  • Reviewer : Karlin

    Date de : Avril 23, 2019

    Président
    Votre commentaire :
    Le chariot est excellent.
  • Reviewer : S. A. R. L.

    Date de : Avril 23, 2019

    4 camion de distribution de tambour de roue
    Votre commentaire :
    Très flexible fonctionne bien, béquille à tenir en position verticale pourrait être plus fiable. Comme le baril vide la capacité de poser sur le côté, incliné, ou vertical fonctionne bien pour nos besoins de distribution.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55

Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55

Article nº : WB793114

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Wesco® Distribution 4-roue tambour camion 240005 pour les fûts en acier Gal 30 & 55
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant