Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Article nº : WB795007

(19)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Jaune
  • Rouge
  • Blanc
  • Gris

Gris

Prix initial : 28,95 $

23,00 $ ch.

Prix promotionnel: 138,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 26"L x 19"W x 41"H, 3 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 26"L x 19"W x 41"H, 3 Tote Capacity, Unassembled

Cuve de transport emboîtable empilable croisée TUB2516-8 - 25 1/8 x 16 x 8 1/2, gris

Ces bacs en plastique robustes sont conçus pour empiler facilement à 90° pour permettre un accès facile au contenu. Ils nichent également lorsqu’elle est vide pour économiser l’espace. Résine conforme à la FDA et colorant. Parfait pour l’assemblage, de production et de préparation des commandes. Polypropylène moulé robuste demeure constant usage intensif, ne crack ou de la rouille et est facile à nettoyer. Peut contenir jusqu’à 100 lb. Mesures 25-1/8"L x 16"L x 8-1/2"H. Vendu en carton quantités de 6. Couvercles vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 25-1/8 po (63,82 cm)
  • Taille (L x l x H) 25-1/8 x 16 x 8-1/2 po
  • Largeur inférieure intérieure 11-3/8 po (28,89 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 20-1/2 po (52,07 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile & nid
  • Type Sac de rangement
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 795007
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
  • Construction moulée durable demeure constant usage intensif et permet un empilage facile. Huit trous de forage 1/4" sur fond permettent le drainage.
  • Couvercle en option permet Croix empilage (vendu séparément).
  • Nids lorsqu’elle est vide pour un rangement facile. Vente de carton de 6.
  • Approuvé par le ministère de l’Agriculture des États-Unis.
  • Produit approuvé par la Food and Drug Administration.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Donald

    Date de : Mars 01, 2023

    Facile à utiliser et à protéger.
    Votre commentaire :
    Juste la bonne taille.
  • Reviewer : BRINDILLES

    Date de : Novembre 06, 2021

    Grand bac à c.te fort
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Excellent service. Achèterait à nouveau de cette société
  • Reviewer : Tex

    Date de : Avril 24, 2020

    Cross Stack Nest Tote Tub - Idéal pour le jardinage de conteneurs!
    Votre commentaire :
    Belles baignoires. Comme décrit. Expédition rapide. Ceux-ci vont être parfaits pour mon nouveau jardin de récipient d’herbes fraîches.
  • Reviewer : Sherrill Nowlin

    Date de : Septembre 10, 2019

    baignoire fourre-tout de nid
    Votre commentaire :
    Bien fait, facile à nettoyer, grand prix
  • Reviewer : TYLER

    Date de : Avril 23, 2019

    Fourre-tout de pile croisée
    Votre commentaire :
    l’achat en ligne a été facile le produit est arrivé ici et a été ce que je voulais
  • Reviewer : PEGGY

    Date de : Avril 23, 2019

    Acheteur senior
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je m’attendais à ce qu’il soit.
  • Reviewer : STACY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bac d’empilage de nid
    Votre commentaire :
    bon produit pour le prix-piles Nice
  • Reviewer : SHARON

    Date de : Avril 23, 2019

    Fourre-tout
    Votre commentaire :
    Récipient robuste pour les outils que nous mettons en eux, je recommanderais cela.
  • Reviewer : PAMELA

    Date de : Avril 23, 2019

    Fourre-tout durable, piles bien
    Votre commentaire :
    Cela se trouve dans le chariot roulant très bien sans glissement. Se sent très robuste. Facile à essuyer propre et semble soignée. Ils sont construits durs.
  • Reviewer : Linda

    Date de : Avril 23, 2019

    Croix empilant des totes de nidification
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ces Totes dans un processus de fabrication; Nous mettons en kit nos matières premières de sous-assemblage dans les bacs, puis les stockons dans les racks 6-fourre-tout; Il faut généralement 1 rack par assemblage de projet. Chaque technologie d’assemblage a un chariot/rack et est capable de les déplacer autour de nos installations à l’étape de montage nécessaire facilement et ont le matériel facilement à portée de main. Lorsqu’ils ne sont pas en production immédiate, les kits sont scellés à l’aide de cravates pour éviter toute altération; ils sont robustes et la couleur gris clair est grande dans notre utilisation quotidienne.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Tote serait capable de tenir le matériau qui est 200 degrés F ?

    Question posée par : Stéphanie, 05, 2018 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Stéphanie, nous ne recommandons pas cela. 180° F, que le plastique peut se déformer selon combien de temps l’élément chauffant est en tote. Je vous remercie pour votre question.

  • Est le matériau HDPE baignoire, résistant aux UV et sans BPA ? Les huit 1/4" trous déjà percés ou il peut être percé, si vous le souhaitez ?

    Question posée par : Theresa, 16 et 2015 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 16, 2015

      1. tub est un fort impact polyprolene. 2. il n’est pas résistant aux UV. 3. les trous ne sont pas percés, il peut être percé. Seul un modèle est là afin que vous puissiez choisir de le faire.

  • Les images montrées donne une légère impression que le bac s’effile vers l’intérieur de haut en bas. Il peut être juste les photos, mais sont la L & W dimensions identiques sur le fond que le haut ? Thankx à l’avance.

    Question posée par : Septembre 19, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 19, 2012

      Les dimensions de la Croix pile Nest Tote ne sont pas les mêmes sur le fond que le haut. Les dimensions, 25-1/8 L x 16W x 8-1/2 H, sont les dimensions extérieures du haut de la page.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Article nº : 334180

(20)

Expédition en un jour ouvrable

203,70 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Article nº : WB795007

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant