Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926

3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926

Article nº : WB795252

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • 3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

  • 3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

    41,95 $

  • Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

    25,95 $

Prix : 64,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M™ série 5000 demi masque jetable respirateurs, OV, grand, 5301

3M™ série 5000 demi masque jetable respirateurs, OV, grand, 5301

Filtre à particules, P3, 100M™ w/acide gaz secours, 2096, paquet de 2

Filtre à particules, P3, 100M™ w/acide gaz secours, 2096, paquet de 2

Adaptateurs 3m™ & arrêtoirs, 501 filtre retenue, qté par paquet : 20

Adaptateurs 3m™ & arrêtoirs, 501 filtre retenue, qté par paquet : 20

3M™ demi masque réutilisable respirateur 6100/07024(AAD), 1 petite, chaque

3M™ demi masque réutilisable respirateur 6100/07024(AAD), 1 petite, chaque

3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

3M™ demi masque réutilisable respirateur 7502, Medium

3M™ demi masque réutilisable respirateur 7502, Medium

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6200/07025 (AAD), moyen, 1 chacun 

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6200/07025 (AAD), moyen, 1 chacun 

3M™ masque réutilisable, masque complet, moyen, 6800, 1 chaque

3M™ masque réutilisable, masque complet, moyen, 6800, 1 chaque

Respirateur réutilisable à masque complet 3M™, moyen

Respirateur réutilisable à masque complet 3M™, moyen

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

COMBINAISON DE CARTOUCHES
AVEC FILTRE À PARTICULES P100

Le filtre à particules est fixé en permanence à la cartouche d’un assembly en une seule étape facile. La conception est unique pour une visibilité et un confort amélioré.
2 cartouches par colis.
Multi gaz/vapeur/P100
Certaines vapeurs organiques, le chlore, chlorure d’hydrogène, le dioxyde de chlore, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène (sortie uniquement)
Ammoniac, méthylamine, formaldéhyde ou fluorure d’hydrogène

Détails du produit

  • Description Multi gaz, vapeur cartouche, filtre
  • Assemblage requis Non
  • Prix par Pack
  • Résistance Huile & Non pétroliers basé à particules
  • Type de cartouche de respirateur Respirateur cartouche, filtre de purification d’air
  • Type Cartouche de combinaison mulit-gaz
  • Enlèvement des odeurs de nuisance Multi gaz, vapeurs
  • Pour une utilisation avec 6000,7000 Série Moitié, Respirateurs Full Facepiece, série FF-400
  • Cartridge approuvé pour P100, OV, AG, AM, MA, FM
  • Quantité par paquet 2
  • Marque 3M
  • Matériau Plastique
  • Style 60926
  • Numéro de référence du fabricant 7000002041
  • Couleur Gris/rouge
  • Type de connexion respirateur Baïonnette

Conformité et certifications

  • Certifications Homologué par le NIOSH
  • Approuvé par l’Institut National pour la sécurité et la santé.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Wendy

    Date de : Avril 23, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    3M est un excellent produit et de les remplacer par quelque chose d’autre serait une mauvaise décision tous mes travailleurs sont très importants.
  • Reviewer : Franklin

    Date de : Avril 23, 2019

    3M multi gaz/vapeur cartouche/filtre
    Votre commentaire :
    Semblait faire un très bon travail de me garder de l’odorat et la respiration des vapeurs de la matière que j’utilisais pour re-traiter la pression du bois traité. Recommanderais certainement.
  • Reviewer : Jamie

    Date de : Avril 23, 2019

    cartouche
    Votre commentaire :
    Ce sont de bonnes cartouches. Je les remplace tous les 6 mois.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

3M™ demi masque réutilisable respirateur 7502, Medium

72,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926

3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926

Article nº : WB795252

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
    3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
    3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
    3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
    3M™ Multi gaz/vapeur/filtre à cartouche - P100, 60926
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant