Prix : 17,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel® barre latérale cathéter Chrome de 24"W
Barre latérale cathéter pour monter des cathéters sur le côté d’un chariot. Monte facilement sur le côté de Nexel® chariots de procédure cathéter. 24 » de largeur. Chromé. Crochets et porte-étiquettesCatheter sont vendus séparément.
Barre latérale cathéter pour monter des cathéters sur le côté d’un chariot. Monte facilement sur le côté de Nexel® chariots de procédure cathéter. 24 » de largeur. Chromé. Crochets et porte-étiquettesCatheter sont vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Nexel cathéter procédure panier
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Description Barre latérale cathéter
- Matériau Acier
- Style Panier de cathéter
- Numéro de référence du fabricant CSB24C (en)
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte
Article nº : 732145
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® Chrome cathéter procédure panier, roulettes de 5", 48" W x 24 « L x 68"H
Article nº : B2282277
Pas encore évalué
819,00 $
Nexel® Chrome cathéter procédure panier, roulettes de 5", 24" L x 60 "W x 68" H
Article nº : B2256484
Pas encore évalué
1 019,00 $
Nexel® barre latérale cathéter Chrome de 24"W
17,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires