Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Article nº : WB603323

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H
  • Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

    77,95 $

  • Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

    32,95 $

Prix : 249,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 249,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 229,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil


✓ Facilement amovible et configurable*
✓ Fil de calibre 10 tissé dans un motif de diamant de 1-1/2 »
✓ Les douilles de plancher, les écrous et les boulons sont inclus

Sécurisez les zones de votre installation avec le Global Industrial™ Wire Mesh Panel. Cette cloison de sécurité en treillis métallique est idéale pour créer des barrières autour des zones nécessitant un accès restreint. La cloison en treillis métallique est un composant modulaire facile à installer, à étendre ou à déplacer conçu pour une ventilation et une flexibilité de disposition sans restriction. Les cloisons en treillis métallique boulonné ont un cadre C-Channel extra-résistant et un fil tissé de calibre 10 - clinché, non soudé, dans le cadre - pour une résistance robuste et une apparence améliorée. Le fil est tissé dans un motif de diamant de 1-1/2 « avec un cadre solide de 1-1/4 » x 5/8 x 14 calibre C. Gris de manteau de poudre de finition. Les panneaux comprennent des douilles de sol, des écrous, des boulons et des instructions de montage détaillées. Garantie limitée de 1 ans.

*Un capsulage supérieur compatible est disponible - voir le numéro de modèle 603146 et le modèle Channel Stiffener Post 603346.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 pi (1,22 m)
  • Hauteur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur nominale 8 pi (2,44 m)
  • Largeur nominale 4 pi (1,22 m)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Groupe d’experts
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Fil d’acier
  • Style Panneau de cloison
  • Numéro de référence du fabricant 603323
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Schneider

    Date de : Août 29, 2021

    excellent service à la clientèle!
    Votre commentaire :
    excellent service à la clientèle!!!
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 22, 2021

    Directeur des services aux plantes
    Votre commentaire :
    Les panneaux sont bien construits et faciles à installer.
  • Reviewer : ROMARIN

    Date de : Avril 23, 2019

    Méthode de livraison de panneau médiocre
    Votre commentaire :
    Les panneaux ont dû être récommandés plusieurs fois en raison de dommages lors de l’expédition. Les panneaux étaient empilés les uns sur les autres et ne se sont pas correctement fixés pour ne pas bouger les uns sur les autres. Cela a amené les panneaux à frotter/écailler la peinture les uns des autres. envoyé à CS 3-27-2018 GS MILW * * * *
  • Reviewer : MARCUS

    Date de : Avril 23, 2019

    Panneau de treillis métallique
    Votre commentaire :
    Commandé ce panneau, ainsi que plusieurs autres tailles avec elle pour construire une zone de maintenance. Avait un hoquet dans le transport maritime, mais comme d’habitude global a été remarquable en expédiant. Grands panneaux pour leur but et ils ont l’air professionnel
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Treillis métallique
    Votre commentaire :
    J’ai trouvé le produit emballé bien et facile à installer. Demandez des directions si c’est la première fois que vous installez.
  • Reviewer : David Smith

    Date de : Avril 23, 2019

    panneaux de treillis métallique
    Votre commentaire :
    Bon emballage de bonne qualité sera de retour pour plus
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

77,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

32,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Article nº : WB603323

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H
    Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H
    Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant