Porte-vélos Industriel™ Mondial, Capacité de 7 vélos, Support souterrain, Noir
Article nº : WB652778G
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Autoportante
- Bride
- sous le sol
sous le sol
- Gris
- Vert
- Noir
Noir
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Dessous de monter de Grade
Utilisez cette sous catégorie monté style pour nouveau ciment ou le sol. En acier robuste de calibre 12 maintient les vélos sécurisé et assure des années d’utilisation. Conçu sans bords tranchants pour la sécurité. Finition de manteau de poudre polyester noire résiste aux éléments. H. 36-1/5 8" » diamètre du tuyau.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Calibre 12
- Poids 28,2 lbs (12,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage sous le sol
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7 vélo
- Nom/numéro du modèle 652778 652778G
- Type Porte-vélos Wave
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 652778G
- Couleur Noir
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 652778G
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Juillet 02, 2022
-
Reviewer : DAVID
Date de : Août 15, 2021
Votre commentaire :
Génial! Excellent site web pour commander et reçu en quelques jours! Je vous remercie !!! -
Reviewer : JAMES
Date de : Août 20, 2020
Votre commentaire :
Entré en trois morceaux distincts - utilisé époxy pour attacher et dissuader quelqu’un de simplement dévisser les vis de pointe de l’étoile. Utilisé rapidement poteau de ciment (un sac de 50 lb de chaque côté) pour monter solidement dans le sol. Cela fonctionne très bien pour ma propriété locative où les locataires veulent sécuriser les vélos à l’extérieur. -
Reviewer : Jocelyn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était super... sauf que nous n’avons pas reçu les instructions avec elle. On nous a aussi envoyé une vis qui était défectueuse. Heureusement, nous avons pu trouver une autre vis du magasin et l’utiliser. Dans l’ensemble, il serait 5 mais le tracas était juste vraiment frustrant. -
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté un porte-vélos de 5 et 7. Ils ont l’air Super et fonctionnent bien. Ils sont très solidement attacher au sol. Ne vous inquiétez pas de les frapper. -
Reviewer : CONNIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Trouvé ce produit très utile. Je n’ai que de bonnes choses à dire dans tous les aspects de cet achat. Voir la liste ci-dessous. -
Reviewer : Joel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Installation facile et fourniture complète de pièces. Rendre la propriété mieux-pas de vélos verrouillés aux escaliers. -
Reviewer : île
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce porte-vélos était beaucoup moins cher que d’autres sur le marché, ce qui semblait trop beau pour être vrai. Et c’était. Il est livré en plusieurs sections, et bien que l’assemblage du rack est facile, le produit final serait tout aussi facile à démonter. À la fin, ce rack est bancal et fragile et ne durera probablement pas plus d’une saison. -
Reviewer : Locateur de Durango
Date de : Janvier 31, 2014
Votre commentaire :
J’ai maintenant acheté 5 sur ceux-ci pour les propriétés locatives. Tout le monde balades vélos ici et mes locataires avaient leurs vélos éparpillés partout dans l’yard. C’est beaucoup mieux maintenant. Pour mon but, elles sont parfaites. Ils ont expédié très rapidement et les frais d’expédition étaient raisonnables considérant quel est le poids qu’ils sont. J’achèterais certainement leur nouveau (oh, attends, j’ai déjà !)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
125,95 $
80,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Noir
Article nº : 708388BK
Pas encore évalué
349,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support souterrain, Vert
Article nº : 652778GGN
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
379,95 $
comparer les élémentsPorte-vélos Industriel™ Mondial, Capacité de 7 vélos, Support souterrain, Noir
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires