Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige

Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige

Article nº : WB239141BG

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir

Beige

Souvent achetés ensemble

  • Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
  • Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord

    24,00 $

  • Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit

    119,95 $

  • Global Industrial™ Surge Protected Power Strip W/USB Ports, 5+1 Points de vente, 15A,900 Joules,6' Cord

    28,95 $

Prix : 875,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, noir

Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, noir

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

Chariot d’ordinateur mobile Global Industrial™ Orbit avec monture VESA, noir

Chariot d’ordinateur mobile Global Industrial™ Orbit avec monture VESA, noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Global Industrial™ orbite série portable Mobile chariot

Plateforme complète inclut un poteau central avec base mobile et un verrouillage plateau ordinateur portable. Le poteau central super fort 2 "x 5" en acier avec gestion de câbles se déplace facilement sur une base de roulette stable qui mesure 24" W x 24-1/2" D et comprend un 10 « plateau D. De base comporte quatre roulettes en caoutchouc 4" 2 de verrouillage. Fait d'acier lourd, le plateau d'ordinateur portable comprend une barre de verrouillage pour la sécurité. Le plateau mesure 18 "W x 14"D et s'adapte à la plupart des ordinateurs portables à écran diagonal eillet de 17" et Chromebooks. Monts à afficher à 40"H. Hauteur globale de 41 pouces. Finition de manteau de poudre. Facilité de montage.

Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Poids 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente Non
  • Alimenté par piles Non
  • Collection Orbite
  • Description Chariot Mobile portable Orbit
  • Assemblage requis Oui
  • Type de boîtier Style libre
  • Type Panier d’ordinateur portable mobile
  • Top Matériel Acier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 239141BG
  • Couleur Beige
  • Roulettes En caoutchouc 4"(2 verrouillage)

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige

Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige

Article nº : WB239141BG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant