Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Plateforme complète inclut un poteau central avec base mobile et un verrouillage plateau ordinateur portable. Le poteau central super fort 2 "x 5" en acier avec gestion de câbles se déplace facilement sur une base de roulette stable qui mesure 24" W x 24-1/2" D et comprend un 10 « plateau D. De base comporte quatre roulettes en caoutchouc 4" 2 de verrouillage. Fait d'acier lourd, le plateau d'ordinateur portable comprend une barre de verrouillage pour la sécurité. Le plateau mesure 18 "W x 14"D et s'adapte à la plupart des ordinateurs portables à écran diagonal eillet de 17" et Chromebooks. Monts à afficher à 40"H. Hauteur globale de 41 pouces. Finition de manteau de poudre. Facilité de montage.
Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Nombre de points de vente Non
- Alimenté par piles Non
- Collection Orbite
- Description Chariot Mobile portable Orbit
- Assemblage requis Oui
- Type de boîtier Style libre
- Type Panier d’ordinateur portable mobile
- Top Matériel Acier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239141BK
- Couleur Noir
- Roulettes En caoutchouc 4"(2 verrouillage)
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOSH
Date de : Avril 16, 2021
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisé pour un poste de travail de machine. Parfait pour ça. Installé une armoire sur la base et l’ordinateur portable sur le dessus. -
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le chariot est bien construit. Très stable et entièrement mobile. -
Reviewer : Emma
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit pour une clinique en raison de sa fonction de sécurité, ConstructionUn solide et de grands roulettes. Beaucoup moins cher que d’autres produits qui sont commercialisés dans l’industrie des soins de santé pour plus de 900 $. -
Reviewer : Scribbler
Date de : Juillet 31, 2017
Votre commentaire :
Hauteur n’est pas facilement réglable (nécessite des outils), sera donc difficile à partager entre plusieurs scribes. Pas assez de place pour la souris sans fil, ce qui est particulièrement frustrante, étant donné la trop grande empreinte de la base - je ne suis pas sûr pourquoi haut est si faible étant donné les proportions exagérées du reste de la bête. Plus mal à l’aise est le tranchant en métal sur lequel vous êtes se reposer vos poignets tout en tapant - il en est résulté d’ecchymoses après une demi-journée de dactylographie. Moins d’une journée d’utilisation et j’ai eu de combiner les modifications (y compris l’équilibre entre une table improvisée sur le dessus). Ce panier peut être acceptable en milieu hospitalier avec des ordinateurs qui nécessitent tapant minime, est cependant tout à fait impropre à scribes médicales.
***Commentaire global : Je vous remercie d’avoir pris le temps de consulter ce produit. Service à la clientèle a été évalué de la situation et ils sont resolving.* **
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
NewLife™ Eco-Pro Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 1,5' x 2,5' Noir
Article nº : 261673BK
Pas encore évalué
179,95 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus MINI Lithium Power System
Article nº : B2369598
Pas encore évalué
3 999,00 $
Interion® Tabouret de dessin - Tissu - Gris
Article nº : 695262GY
Pas encore évalué
315,95 $
Chariot d’ordinateur portable mobile d’orbite™ industrielle globale, noir
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires