Souvent achetés ensemble
Prix : 1 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 149,00 .
- Achetez 6-10 1 089,00 .
- Acheter 11+ 1 059,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Armoire de rangement Global™ Clear View, assemblée, 36 x 18 x 78, grise
La meilleure valeur sur le marché, ces construction de porte robuste de fonctionnalité armoires de stockage là où ça compte la plupart des portes ont 3 l 4 "x 3/8" baril charnières chaque pour sécurité, canal renforcé résistant aux chocs acrylique windows, système de verrouillage point 3 avec PRY-résistant en acier massif 5/16" verrouillage des tiges, et double chrome plaquées moulé poignées de verrouillage clées. Case-formée des étagères ont canal de renfort en acier pleine largeur pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Détient 300 lb par tablette et répond ANSI / BIFMA étagère capacité des normes. Armoires de vue claire assemblé ne sont pas remboursables.
La meilleure valeur sur le marché, ces construction de porte robuste de fonctionnalité armoires de stockage là où ça compte la plupart des portes ont 3 l 4 "x 3/8" baril charnières chaque pour sécurité, canal renforcé résistant aux chocs acrylique windows, système de verrouillage point 3 avec PRY-résistant en acier massif 5/16" verrouillage des tiges, et double chrome plaquées moulé poignées de verrouillage clées. Case-formée des étagères ont canal de renfort en acier pleine largeur pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Détient 300 lb par tablette et répond ANSI / BIFMA étagère capacité des normes. Armoires de vue claire assemblé ne sont pas remboursables.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 237666GY
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois, États-Unis
Article nº : B2297261
Pas encore évalué
439,95 $
99,95 $
Pièces de rechange
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange