Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

MULTIPRISE, VENDU SÉPARÉMENT

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Article nº : WB250765GY

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
  • Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien

    159,95 $

  • Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

    46,95 $

Prix initial : 329,95 $

Prix promotionnel: 263,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Ordinateur portable Workstation Security Cart

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Ordinateur portable Workstation Security Cart

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial® Projector Presentation Cart - Gris/Noir

Ce chariot de projecteur audiovisuel aide à garder votre ordinateur portable, écran LCD et autres équipements de projection à la hauteur voulue. Ce chariot de médias comprend une étagère réglable pour ordinateur portable de hauteur qui s’ajuste 19" à 39-1/2" par incréments de 1-1/4". Armature en acier avec le manteau de poudre noire finition. Étagère en bois stratifié gris comprendre des ouvertures de gestion des câbles. L'étagère du haut mesure 18"W x 14"D. L'étagère du milieu mesure 16"W x 9-1/2"D. La plate-forme inférieure mesure 18 m2. Lanceurs pivotants lourds de 3 po (2 verrouillage). Capacité de poids de 50 lb.

Note: L'armoire de verrouillage facultative (article 250766GY) et la bande d'alimentation de 6 points de sortie (article 500881) sont disponibles et vendues séparément.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 40-1/4 po (102,24 cm)
  • Poids 46 lbs (20,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Projecteur présentation chariot avec plateau ordinateur portable
  • Nombre de tablettes 3
  • Type Chariot de présentation
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Laminé, acier
  • Numéro de référence du fabricant 250765GY
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
  • Couleur Gris
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Alessandro

    Date de : Décembre 09, 2020

    L’unité manquait les instructions d’assemblage.
    Votre commentaire :
    L’unité manquait les instructions d’assemblage.
  • Reviewer : COLLEEN DRAKE

    Date de : Novembre 01, 2019

    Nous sommes très heureux de cet achat.
    Votre commentaire :
    Heureux avec l'achat. C'était la pièce d'équipement idéale dont nous avions besoin. Robuste, facile à naviguer dans tous les domaines. Je vous remercie
  • Reviewer : Luis

    Date de : Avril 23, 2019

    très bon produit
    Votre commentaire :
    facile à assembler et chariot vraiment pratique.... Il est très utile et pratique... le matériau est durable et il est très bien Design
  • Reviewer : Debbie

    Date de : Avril 23, 2019

    Une fois construit-grand!
    Votre commentaire :
    Difficile à assembler, mais une fois construit, assez robuste et semble professionnel.
  • Reviewer : Kenneth

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de présentation
    Votre commentaire :
    Excellent produit et service avec cette commande.
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 23, 2019

    Poste d’infirmière
    Votre commentaire :
    se habituer à le déplacer sur les tours
  • Reviewer : Danny

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de projecteur
    Votre commentaire :
    Ce chariot fonctionne très bien pour nous, j’ai fait quelques modifications et je crois que nous avons maintenant 4 d’entre eux chacun avec les modifications et tout le monde l’aime.
  • Reviewer : Danny

    Date de : Avril 23, 2019

    chariot de présentation rétroprojecteur
    Votre commentaire :
    Le seul changement que j’ai fait était d’ajouter un cordon d’alimentation de 25 'et un protecteur de surtension attaché en permanence au chariot et Everone qui l’utilise l’aime.
  • Reviewer : Carol

    Date de : Avril 23, 2019

    Bien construit
    Votre commentaire :
    Je suis très heureux avec ce produit. Nous sommes une pratique médicale et nous venons de passer aux dossiers de santé électroniques. Nous utilisons ces chariots pour mettre notre ordinateur portable sur le prendre de la chambre à la chambre. Nous avons acheté le coffret et la bande de puissance et pouvons stocker notre thermomètre, ect dans l’armoire verrouillée et nous pouvons brancher l’ordinateur portable dedans à l’heure du déjeuner pour le «tour deux» de voir des patients
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    Valeur imbattable, solide, solide, bien construit.
    Votre commentaire :
    Ce type de meubles est soit bon marché ou coûteux. Et dans les deux cas, vous obtenez habituellement ce que vous payez. PAS dans ce cas. C’est une très haute qualité, une construction solide, et un chariot robuste. J’ai acheté le premier parce que le prix était incroyable pour ce type de construction et je voulais voir par moi-même. J’ai ensuite acheté un autre et sera bientôt acheter plus.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je cherche à acheter certains de ces chariots avec un souci. Sont les parois latérales sur le panier assez large pour monter 19 en unités audio (c.-à-d. Alesis MultiMix10 panneau audio).

    Question posée par : Lorenzo, 18, 2017 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Lorenzo, nous ne recommanderais pas que pour cet appareil depuis le plateau supérieur est 18" large et plateau du milieu est 16". Nous offrons autres chariots de médias avec un profil plus large. J’ai inclus un lien : http://www.globalindustrial.com/c/office/computer-furniture/mobile-carts je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Article nº : WB250765GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant