Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien

PROJECTEUR PANIER VENDU SÉPARÉMENT

Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien

Article nº : WB250766GY

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
  • Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

    329,95 $

  • Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

    47,95 $

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Ordinateur portable Workstation Security Cart

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Ordinateur portable Workstation Security Cart

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

BAHUT VERROUILLAGE GLOBAL INDUSTRIAL™ PROJECTEUR PANIER

Cette armoire est conçue pour être utilisée avec Global Industrial™ Presentation Cart 250765GY. Serrures de sécurité. Comprend 3 étagères amovibles. 13" W x 18-1/2 « D x 21-1/2" de hauteur H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Longueur 13 in (33,02 cm)
  • Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Poids 40 lbs (18,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Cabinet de verrouillage facultatif
  • Nombre de tablettes 3
  • Nombre de portes 1
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Présentation Cart 250765GY
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Bois stratifié
  • Numéro de référence du fabricant 250766GY
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Coffret optionnel
    Votre commentaire :
    Regarde très bien sur le chariot. Facile à assembler.
  • Reviewer : Dr M

    Date de : Avril 23, 2019

    Sécurité de l’équipement
    Votre commentaire :
    Provides security for my 35 000 dollar ultrasound machine without paying the ridiculous fees from the medical supply houses!!!
  • Reviewer : Client satisfait

    Date de : Avril 23, 2019

    Souhaitant que je l’avais trouvé plus tôt
    Votre commentaire :
    Ce sont de grands chariots et beaucoup plus utile que les vieux chariots utilitaires en plastique que nous avons acheté pour l’équipement AV. Autre que l’assemblage (et ce qui ne vient pas plat-emballé ces jours-ci?) c’est parfait et notre faculté l’aime.
  • Reviewer : George Houston

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoire de verrouillage
    Votre commentaire :
    Je suis très heureux avec ce cabinet. Il sert le but pour lequel il a été PURCHED. Je le recommanderais pour n’importe lequel demande.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

329,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

47,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien

Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien

Article nº : WB250766GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Global Industrial™ Cabinet de verrouillage facultatif pour le chariot de présentation du projecteur aérien
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant