Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Article nº : WB240464GY

(18)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Blanc
  • Brun
  • Noir
  • Orange
  • Jaune
  • Rouge
  • Bleu
  • Vert

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
  • Sacs à ordures noir Industrial™ global Super Duty - 55 à 60 Gal, 2,5 Mil, 75 sacs/caisse

    103,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons

    41,95 $

  • Global Industrial™ Dolly Pour 20, 32, 44, 55 Gallon Trash Can, 250 Lb. Capacité

    65,95 $

Prix : 109,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 109,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 105,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 99,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Vert

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Vert

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Blanc

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Blanc

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

35 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - gris

35 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 55 à 60 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 55 à 60 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Kit universel de déversement ENPAC®, 20 gallons

Kit universel de déversement ENPAC®, 20 gallons

Ces poubelles sont faits avec de la résine de polyéthylène résistant, longue durée. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ces poubelles nid lorsqu’elle est vide pour sauver le précieux espace de stockage. Ces poubelles ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Bord roulé robuste de haut formé est renforcée pour plus de solidité et de durabilité. Poignées solides font de levage facile. NSF approuvé. 1 an de garantie limitée. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 33-1/8 po (84,14 cm)
  • Diamètre 26-1/4 po (66,68 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 55 gal (208,2 l)
  • Type Corbeille utilitaire
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant 240464GY
  • Forme Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    11
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Décembre 04, 2020

    peut
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : TOM

    Date de : Juillet 17, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Exactement ce que je voulais.
  • Reviewer : SHANE

    Date de : Avril 23, 2019

    gestionnaire
    Votre commentaire :
    service rapide/grand, grand service clientèle
  • Reviewer : Cynthia

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneurs de fût
    Votre commentaire :
    Cette poubelle a travaillé fantastique pour ce que nous en avions besoin pour. Glacé 6 fûts de bière pour notre fête de Noël. Pas une goutte d’eau sur le sol pendant plus de 18 heures !
  • Reviewer : FRAN

    Date de : Avril 23, 2019

    55 GAL POUBELLE
    Votre commentaire :
    Excellent produit
  • Reviewer : WANDA

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable des achats
  • Reviewer : Rhonda

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait le travail
    Votre commentaire :
    Acheté avec chariot pour l’équipe de conciergerie. Facile à attacher à dolly, est titulaire d’un lot de produit.
  • Reviewer : JEANNE

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Aérosols très bons pour le prix !
  • Reviewer : LEE

    Date de : Avril 23, 2019

    Poubelle conteneur
    Votre commentaire :
    Bonne taille pour le travail d’entrepôt mobile. matériau durable
  • Reviewer : LARRY

    Date de : Avril 23, 2019

    poubelles
    Votre commentaire :
    poubelles de bon pour l’argent.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Nous venons de recevoir ces boîtes, et nos sacs 38 x 60 sont trop petits. Quels sacs utilisez-vous avec elle ?

    Question posée par : KATHY, 23 et 2016 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 23, 2016

      55 gallon. Vous pouvez utiliser les sacs sur le lien ci-dessous. http://www.globalindustrial.com/p/JANITORIAL-maintenance/Trash-bags/Trash-bags-liners/global-174-extra-Black-Trash-bags-55-gallon-1-4-mil-100-case

  • OÙ CE PRODUIT EST EXPÉDIÉ DE

    Question posée par : ken, 25 et 2015 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 25, 2015

      Question difficile, nous avons plusieurs entrepôts à travers les États-Unis, n’importe quel entrepôt stocks de l’élément à la fois que vous commandez, c’est où il sera disponible à partir.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Article nº : WB240464GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant