Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

Article nº : WBB34768

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • 3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

  • 3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

    41,95 $

  • Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

    25,95 $

Prix : 16,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Adaptateurs 3m™ & arrêtoirs, 501 filtre retenue, qté par paquet : 20

Adaptateurs 3m™ & arrêtoirs, 501 filtre retenue, qté par paquet : 20

Filtre à particules, P3, 100M™ w/acide gaz secours, 2096, paquet de 2

Filtre à particules, P3, 100M™ w/acide gaz secours, 2096, paquet de 2

3M™ série 5000 demi masque jetable respirateurs, OV, grand, 5301

3M™ série 5000 demi masque jetable respirateurs, OV, grand, 5301

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

3M™ Particulate Filter 2091/07000(AAD), P100 Protection respiratoire, filtres/PK 2

NIOSH approuvé pour les environnements contenant certaines huile et non pétroliers basé à particules. Utilisez avec 3M™ respirateurs 5000 Series ou 3M™ cartouche 6000 série avec adaptateur de™ 3M 502, ou 3M™ demi complet pièces faciales 6000, 7000 et FF-400 séries et avec porte-filtres à baïonnette. Lorsqu’il est correctement monté, utiliser dans une variété d’applications, y compris coupe de torche de soudage, brasage, coulage, de soudure et d’exposition au plomb, l’amiante, le cadmium, l’arsenic et MDA pour les concentrations jusqu'à 10 fois l’exposition limite (PEL) dont la moitié en métal pièces faciales ou 50 fois PEL avec pièces faciales complet. Pièces faciales complet doit être quantitativement apte testés pour réclamer le facteur de protection supérieurs à 10 en mode de pression négative. Ne pas utiliser dans les environnements qui sont un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).

Détails du produit

  • Résistance Huile & Non pétroliers basé à particules
  • Prix par Pack
  • Description Filtre à particules
  • Type de cartouche de respirateur Filtre de respirateur purificateur d’air
  • Type Filtre
  • Pour une utilisation avec 6000,7000 Série Moitié, Respirateurs Full Facepiece, série FF-400
  • Cartridge approuvé pour P100
  • Quantité par paquet 2
  • Marque 3M
  • Matériau Fibre tissée
  • Approuvé pour P100
  • Numéro de référence du fabricant 7000051991
  • Couleur Magenta
  • Type de connexion respirateur Baïonnette

Conformité et certifications

  • Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Avril 18, 2020

    FAITES CONFIANCE À CES PERSONNES, GRANDS PRODUITS ET SERVICES
    Votre commentaire :
    GRAND PRIX, PRODUIT ET SERVICE
  • Reviewer : LYNN

    Date de : Avril 18, 2020

    5 stars
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je cherchais.
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 03, 2020

    mon achat
    Votre commentaire :
    grandes personnes à entrer agir avec , bon prix d’expédition rapide , merci
  • Reviewer : Gary

    Date de : Février 12, 2020

    filtres
    Votre commentaire :
    varient bonne qualité, bon prix, expédition rapide, professionnels sur leurs téléphones, merci
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

3M™ demi masque réutilisable respirateur 7502, Medium

72,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK

Article nº : WBB34768

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
    3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
    3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
    3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
    3M Particulate Filter 2091/07000(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant