Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Équipement moderne 4 Étagères, Extra HD Open Steel Roll Out Shelving, Add-On, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Équipement moderne 4 Étagères, Extra HD Open Steel Roll Out Shelving, Add-On, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Article nº : WB258189

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 18 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 18 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Équipement moderne 3 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 72 « H, gris

Équipement moderne 3 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 72 « H, gris

Équipement moderne 4 Étagères, Unité d’étagère déroulante en acier Extra HD, Démarreur, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Équipement moderne 4 Étagères, Unité d’étagère déroulante en acier Extra HD, Démarreur, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Équipement moderne 4 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 85 « H, gris

Équipement moderne 4 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 85 « H, gris

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Global Industrial 4 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 72"H,Wood Deck

Global Industrial 4 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 72"H,Wood Deck

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Le module unités développez unités pour répondre à vos besoins de stockage. Ces étagères en acier unités fonctionnalité lourds 10 acier étagères pouvant être étendues entièrement un à la fois. Étagères caractéristique d’une capacité d’étagère de livres 2000 et verrouillage en position déployée pour une sécurité maximale et de chargement et de déchargement. Fournit des étagères industrielles qui sont idéal pour le rangement des matrices, luminaires, pièces de moteur, etc.. Tablette supérieure fixe a une capacité de 500 lb. Ces rayonnages lourds ont un 3" acier canal cadre permettant 2" réglages de la hauteur du plateau. Émail gris finition. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 85 in (215,9 cm)
  • Jauge 10 ga

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Etaler
  • Marque Société d'équipement moderne
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant RSR437-4 A
  • Matériel d’étagère Acier
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Équipement moderne 4 Étagères, Extra HD Open Steel Roll Out Shelving, Add-On, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Équipement moderne 4 Étagères, Extra HD Open Steel Roll Out Shelving, Add-On, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris

Article nº : WB258189

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant