Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roue pneumatique YRAPNEUX en option pour Bluff® Steel Yard Ramp Rampe de quai pour chariot élévateur

Roue pneumatique YRAPNEUX en option pour Bluff® Steel Yard Ramp Rampe de quai pour chariot élévateur

Article nº : WB251320

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 109,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Couvercle Bluff® 15CR6048 chariot élévateur récipient rampe 60 x 48 15 000 lb.

Couvercle Bluff® 15CR6048 chariot élévateur récipient rampe 60 x 48 15 000 lb.

Couvercle Bluff® 20CR8496 chariot élévateur récipient rampe 84 x 96 20 000 lb.

Couvercle Bluff® 20CR8496 chariot élévateur récipient rampe 84 x 96 20 000 lb.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

ROUE PNEUMATIQUE EN OPTION POUR RAMPES DE CHANTIER EN ACIER BLUFF® ET RAMPES DE QUAI POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

La mise à niveau optionnelle du kit de roues pneumatiques de 18 po permet un roulement en douceur sur les surfaces rugueuses.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Fabrication de Bluff
  • Numéro de référence du fabricant YRAPNEUX
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : George

    Date de : Avril 30, 2019

    avoir dû!!
    Votre commentaire :
    Il est très facile de se déplacer. Si vous envisagez de le déplacer à différentes portes, vous devez acheter le kit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roue pneumatique YRAPNEUX en option pour Bluff® Steel Yard Ramp Rampe de quai pour chariot élévateur

Roue pneumatique YRAPNEUX en option pour Bluff® Steel Yard Ramp Rampe de quai pour chariot élévateur

Article nº : WB251320

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant