Souvent achetés ensemble
Prix : 479,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 479,95 $ ch.
- Achetez 5-7 449,95 $ ch.
- Acheter 8+ 435,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Section 120L du tube de raccordement de garde-corps, poste avec 2 tubes, chacun
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-1/4" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. La section optionnelle de tube de connexion est un tube vertical de poteau avec 2 tubes de raccordement de rail de garde soudés à lui, ceci joint des unités ensemble pour créer un système étendu de garde-corps. Inclut 1 tubes de poste et 2 tubes de connexion. Unité de mesure : Chacun.
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-1/4" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. La section optionnelle de tube de connexion est un tube vertical de poteau avec 2 tubes de raccordement de rail de garde soudés à lui, ceci joint des unités ensemble pour créer un système étendu de garde-corps. Inclut 1 tubes de poste et 2 tubes de connexion. Unité de mesure : Chacun.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 119-7/8 po (304,48 cm)
- Calibre 13 ga
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Description Post et 2 garde-corps Tubes Section, vendue comme chacun
- Assemblage requis Non
- Comprend Tube 1 Post, 2 Tubes de glissière de sécurité de connexion
- Type Tube de raccordement
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ESEC-120
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
169,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Tube de raccordement en option garde Rail Section 120 « L, poste avec 2 Tubes, chacun
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires