Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L

Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L

Article nº : WB238785

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L
  • Carré de garde-corps en acier avec Toeboard 41-5/8" H X 122-1/2" L

    709,00 $

  • Garde en acier carré Rail 42 "H X 120 » L

    569,00 $

  • Tube de raccordement en option garde Rail Section 120 « L, poste avec 2 Tubes, chacun

    469,95 $

Prix : 265,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 265,95 $ ch.
  • Acheter 5 259,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 249,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

TAPIS MODULAIRES EN ACIER CARRÉ RAILS EN FIL MÉTALLIQUE EN OPTION KIT DE BOULONS
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.

Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-5/8" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Achetez Wire Mesh Bolt-On Kit pour fermer les grandes ouvertures dans les glissières de sécurité tout en préservant la sécurité et haute visibilité.

Poids &Dimensions

  • Hauteur étendue 22 in (55,88 cm)
  • Diamètre du tube 3/16 en
  • Longueur 120 in (304,8 cm)
  • Poids 43 lbs (19,55 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Bolt-On
  • Assemblage requis Oui
  • Description Treillis métallique et Bolt-on Kit
  • Type Kit de treillis métallique
  • Marque Vestil
  • Matériau Treillis métallique
  • Numéro de référence du fabricant WM-120
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Carré de garde-corps en acier avec Toeboard 41-5/8" H X 122-1/2" L

709,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde en acier carré Rail 42 "H X 120 » L

569,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L

Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L

Article nº : WB238785

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 120 "L
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant