Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cordon d’alimentation TPI SO 4/4 Fil pour chauffe-salamandre, 25'l

Cordon d’alimentation TPI SO 4/4 Fil pour chauffe-salamandre, 25'l

Article nº : WB258345

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 529,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

TPI Fostoria Portable Salamander Heater W / Thermostat réglable, 480V, 3 Phase, 45000W

TPI Fostoria Portable Salamander Heater W / Thermostat réglable, 480V, 3 Phase, 45000W

Câble SOOW 6/4 Fil pour Salamandre Chauffant, 25'L

Câble SOOW 6/4 Fil pour Salamandre Chauffant, 25'L

Brasero électrique portable Heat Wave™ TPI Fostoria, FES-3048-3A, 30 kW 480 V, 3 phases

Brasero électrique portable Heat Wave™ TPI Fostoria, FES-3048-3A, 30 kW 480 V, 3 phases

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Le produit fournit une utilisation portable au chauffage électrique salamandre. Le cordon est prêt pour la prise. Il est répertorié ETL.

Poids &Dimensions

  • Largeur 300 po (762 cm)
  • Longueur du cordon 25
  • Longueur 25 pi (7,62 m)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Modèle 258344
  • Marque PAS PAR POUCE
  • Numéro de référence du fabricant SO4/4
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications E.T.L. inscrit
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cordon d’alimentation TPI SO 4/4 Fil pour chauffe-salamandre, 25'l

Cordon d’alimentation TPI SO 4/4 Fil pour chauffe-salamandre, 25'l

Article nº : WB258345

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant