Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir

Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir

Article nº : WB498828BK

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir
  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    92,95 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

Prix : 92,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® Petite corbeille à papier en plastique moulé souple, capacité de 3,5 gallons, noir

Rubbermaid® Petite corbeille à papier en plastique moulé souple, capacité de 3,5 gallons, noir

Couvercle pour récipient rectangulaire poubelle Rubbermaid
Top swing permet aux déchets pour les déposer dans la poubelle sans contact de la main tout en contrôlant les insectes et les odeurs. Couvercle bascule vers l’arrière pour masquer la corbeille de la vue du public.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-3/8 en
  • Profondeur 20-1/2 en
  • Hauteur 5 dans

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 16 & 23 gal
  • Type Couvercle de porte battante
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Pour une utilisation avec 16 & 23 gallons
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG267360BLA
  • Forme Rectangle
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TCHAD

    Date de : Avril 23, 2019

    Ce que j’attendais
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : JOANN

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Arrivé à l’heure et était exactement ce que je m’attendais
  • Reviewer : Noisette

    Date de : Avril 23, 2019

    poubelle
    Votre commentaire :
    Fait le travail bien
  • Reviewer : Jennifer

    Date de : Avril 23, 2019

    Liste déroulante
    Votre commentaire :
    C’est une bonne option de dissimulation pour couvrir la poubelle
  • Reviewer : Sandra Hardy

    Date de : Avril 23, 2019

    Achat
    Votre commentaire :
    le couvercle fonctionne bien avec la poubelle
  • Reviewer : Keith

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand couvercle
    Votre commentaire :
    Ces couvercles sont vraiment un couvercle sans contact. Il ne faut qu’une petite quantité de force pour mettre les ordures, mais ils toujours ressort à droite en arrière fermé.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir

Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir

Article nº : WB498828BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir
    Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir
    Couvercle pour poubelle Rubbermaid rectangulaire de 16-23 gallons - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant