Souvent achetés ensemble
Prix : 305,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 305,95 $ ch.
- Achetez 3-5 289,95 $ ch.
- Acheter 6+ 279,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Longueur 2940 pi (896,11 m)
- Taille du noyau 16 x 3 po
- Épaisseur 20 %"
- Largeur de la sangle 1/2 en
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Recyclables Oui
- Force de rupture 1180 lb/in
- Matériau Acier
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 1/2X.020 ST-VS
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HAL
Date de : Juin 17, 2020
-
Reviewer : Billie Jo (en)
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes devenus très occupés, et ont besoin de ce matériel rapidement. On l'attendait dans 5 jours, bien qu'il l'ait reçu en deux. Produit très durable et livraison rapide! -
Reviewer : Anita
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le matériel était exactement comme annoncé. Le service était super, le représentant du service était bien informé sur le produit, ainsi que le processus de commande et d’expédition. -
Reviewer : Michael (Mike)
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très rapide et respnonsive à tous les problèmes que j’ai eu lors de la commande. Grande communication. -
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
expédition rapide et grand article, Merci encore -
Reviewer : NED
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Global, fait un excellent travail @ un juste prix de fournir nos besoins pour une petite installation. La livraison était rapide et à l’heure. -
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
3000 'de cerclage est lourd-100 # et si l’expéditeur ne l’emballe pas correctement, il sera détruit en transit. -
Reviewer : REGINA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cerclage en acier très fort. Très facile à utiliser et maintient les paquets ensemble lors de l’expédition sur la palette -
Reviewer : Myra
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Vous pouvez acheter des bandes de bobine d’acier à n’importe quel distributeur de manutention de matériel-mais je défi vous le trouver n’importe où moins cher. Global a le meilleur prix. -
Reviewer : Myra
Date de : Septembre 10, 2012
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sertisseur industriel™ mondial pour cerclage en acier 1/2 « W, noir / rouge
Article nº : 412415
Pas encore évalué
105,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
Coupeuse industrielle™ globale pour cerclage en acier 3/8 » - 1-1/4"W, noir/rouge
Article nº : 412412
Pas encore évalué
80,95 $
Bobine de cerclage en acier industriel™ global, 1/2 « L x 2940'L x 20 » d’épaisseur, noir
305,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires