Souvent achetés ensemble
Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit en acier, cet outil sertisseur à double encoche permet une largeur de sangle de -1/2 ». Ce sertisseur lourd est idéal pour sertir l’acier lourd avec une épaisseur minimale de 0,023 ». Les dimensions sont de 16"L x 4-1/16"W x 1-3/8"H. Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/16 po (10,32 cm)
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Poids 2,27 lbs (1,03 kg)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Épaisseur maximale du matériau 23
- Largeur de la sangle 1/2 en
Détails du produit
- Devoir Robuste
- Matériau de préhension Caoutchouc
- Type Scellant
- Pour une utilisation avec Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type d’outil Double encoche
- Numéro de référence du fabricant 412415
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Sertisseur industriel™ mondial pour cerclage en acier 3/4 « W, noir / rouge
Article nº : 412416
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
109,95 $
comparer les élémentsSertisseur industriel™ mondial pour cerclage en acier 1/2 « W, noir / rouge
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires