Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Article nº : WB975231

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 51,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 51,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 47,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 46,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Cette bobine portable en acier est utilisée dans une variété d’applications où une bobine complète d’acier n’est pas nécessaire ou n’est pas pratique. La bobine portative est enroulée dans un carton auto-distribuant.

Caractéristiques :
  • Cerclage en acier massif de 200'L x 1/2"W
  • La résistance à la rupture est de 1180 lb


Poids &Dimensions

  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 200 pi (60,96 m)
  • Épaisseur 20 %"
  • Largeur de la sangle 1/2 en

Détails du produit

  • Description Bobine de rechange en auto distribution de Carton
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PAC Strapping
  • Force de rupture 1180 lb/in
  • Recyclables Oui
  • Matériau Acier
  • Style Main-Grade
  • Numéro de référence du fabricant 1/2X.020 CP-PAC
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Paul

    Date de : Octobre 19, 2023

    Fonctionne très bien !
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour attacher des étiquettes nominatives magnétiques.
  • Reviewer : ERNEST

    Date de : Octobre 08, 2021

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien et expédié rapidement!... Merci
  • Reviewer : ANGE

    Date de : Octobre 07, 2020

    Parfait !
    Votre commentaire :
    Tout comme décrit.
  • Reviewer : JANET

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Le cerclage est fort et facile à utiliser. Ça marche bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Article nº : WB975231

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant