Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge

Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge

Article nº : WB412414

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge
  • Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

    47,95 $

  • Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

    839,90 $

  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

    15,75 $

Prix : 125,95 $

Quantité

Acier construit, roue d’alimentation permet une largeur de courroie de 3/8 » - 3/4 ». Cet outil de service économique est idéal pour le cerclage de tension avec une épaisseur minimale de 7/200 ». Les dimensions sont 14-3/8"L x 3-3/16"W x 3-7/8"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-3/16 po (8,1 cm)
  • Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
  • Poids 4,29 lbs (1,95 kg)
  • Longueur 14-3/8 po (36,51 cm)
  • Épaisseur maximale du matériau 35 
  • Largeur de la sangle 3/8 - 3/4 in

Détails du produit

  • Devoir Robuste
  • Matériau de préhension Acier
  • Type Tendeur de
  • Pour une utilisation avec Acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Type d’outil Roue d’entraînement
  • Numéro de référence du fabricant 412414
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge

Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge

Article nº : WB412414

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge
    Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge
    Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge
    Tendeur de roue d’alimentation industriel™ global pour cerclage en acier 3/8 - 3/4 « W, noir / rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant