419,95 $ ch.
Prix: 839,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Qualité standard 16 "x 3" noyau d’acier feuillard. Protégez vos envois lourds avec cerclage en acier solide. Caractéristiques toutes peint et ciré hélicoïdales en acier. Environ 100 lb par bobine. 20 épaisseur feuillard est 3/4" W et a briser la force de 1 765 lb bobine longueur est 1, 960' L.
Poids &Dimensions
- Poids 100 (45,45 kg)
- Longueur 1960 pi (597,41 m)
- Taille du noyau 16 x 3 po
- Épaisseur 20 %"
- Largeur de la sangle 3/4 en
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Force de rupture 1765 lb/in
- Recyclables Oui
- Matériau Acier
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 3/4X.020 ST-VS
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kenneth Chadwick (en)
Date de : Octobre 18, 2019
-
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Toujours livré à temps. S’adapte comme il se doit sur mon distributeur de cerclage. Sécurise la charge selon les besoins. Que pouvez-vous dire de plus... -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
le produit que nous avons besoin livré à temps et à un prix acceptable. -
Reviewer : Valerie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme prévu -
Reviewer : Theresa
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit que nous utilisons à plusieurs reprises. -
Reviewer : Joanne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Réordonner facilement. Expédition rapide. Tarification appropriée. -
Reviewer : Mel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit était exactement ce dont j’avais besoin et le service était excellent. Reçu le produit le jour suivant. Will certainement commander de global à nouveau. -
Reviewer : Merlin Beynon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes très satisfaits de votre service. Merci pour tout. -
Reviewer : promenades
Date de : Juin 08, 2012
Votre commentaire :
Ce cerclage fait le travail. Le matériel est facile à travailler et effectué comme prévu.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Coupeuse industrielle™ globale pour cerclage en acier 3/8 » - 1-1/4"W, noir/rouge
Article nº : 412412
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Cutter pour cerclage en acier 3/4 »-1-1/4"W, noir / bleu
Article nº : 412411
Pas encore évalué
62,95 $
Sertisseur industriel™ mondial pour cerclage en acier 3/4 « W, noir / rouge
Article nº : 412416
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires