Prix : 47,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 47,95 $ ch.
- Acheter 3+ 44,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette bobine portable en acier est utilisée dans une variété d’applications où une bobine complète d’acier n’est pas nécessaire ou n’est pas pratique. La bobine portative est enroulée dans un carton auto-distribuant.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cerclage en acier massif de 200'L x 5/8"W
- La résistance à la rupture est de 1470 lb
Poids &Dimensions
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 200 pi (60,96 m)
- Épaisseur 20 %"
- Largeur de la sangle 5/8 en
Détails du produit
- Description Bobine de rechange en auto distribution de Carton
- Quantité par paquet 1
- Marque PAC Strapping
- Force de rupture 1470 lb/in
- Recyclables Oui
- Matériau Acier
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 58X020CP
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Johanan Johanan Johanan
Date de : Avril 28, 2021
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coupeuse industrielle™ globale pour cerclage en acier 3/8 » - 1-1/4"W, noir/rouge
Article nº : 412412
Pas encore évalué
80,95 $
57,95 $
Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires